Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube mit Zugentlastung PG21 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckschraube mit Zugentlastung PG21 Messing vernickelt
Druckschraube mit Zugentlastung PG21 Messing vernickelt
Druckschraube mit Zugentlastung PG21 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2013215
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013215
EAN/GTIN:
     4012195158059
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei. Mit Zugentlastung und Biegeschutz. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindesteigung:
1.59 mm
Gewindelänge:
7.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Kabelverschraubungsdruckschraube, Schraube, Verschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,4785*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,78957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 592,8085*
€ 705,44212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 582,8985*
€ 693,64922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,5585*
€ 671,82462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 550,6585*
€ 655,28362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,4785*
€ 641,97942
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 555,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 718,153*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 427,3185*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 382,87775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 522,333*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 577,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.