Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2307125 Herst.-Nr.: RK630FS EAN/GTIN: 4012196051793 |
| |
|
| | |
| Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 50 mm, Kabelrinnenbreite: 300 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: false Nennbreite (mm): 300 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RK630FS | Ident Code: | 6043631 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,51* | € 86,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,42* | € 91,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 76,53* | € 97,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,47* | € 101,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|