Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzung horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzung horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt
Kreuzung horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6043615
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6043615
EAN/GTIN:
     4012196051670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelbahnkreuzung
Kreuzung für Kabelbahn
Winkel ohne Rippe
Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
50 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder ohne Rippe, abzweigstück (kabelrinne), Kreuzung, Kreuzstück, Kabelrinnenformteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043623
ab € 52,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043631
ab € 67,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.