Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück Kabelrinne 60x300mm mitgel.Verb RK630FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzstück Kabelrinne 60x300mm mitgel.Verb
Kreuzstück Kabelrinne 60x300mm mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     262-B144G18
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6043631
EAN/GTIN:
     4012196051793
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelbahnkreuzung
Kreuzung für Kabelbahn
Winkel ohne Rippe
Kreuzstück Kabelrinne 60x300mm mitgel.Verb RK630FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder ohne Rippe, abzweigstück (kabelrinne), Formstück für Kabelrinne, Formteil Kreuzung, Kreuzstück für Kabelpritsche, Kreuzstück für Kabelrinne, Kreuzstück für Kabeltrasse, Kreuzstück für Kabelwanne, Kreuzstück für Kleinkanal, Kreuzstück für Minikabelrinne, Kreuzstück für Verteilerrinne, Kreuzung für Kabelpritsche, Kreuzung für Kabelrinne, Kreuzung für Kabeltrasse, Kreuzung für Kabelwanne, Kreuzung für Kleinkanal, Kreuzung für Minikabelrinne, Kreuzung für Verteilerrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,32*
€ 87,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,23*
€ 91,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,33*
€ 98,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,28*
€ 102,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043615
ab € 38,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043623
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.