Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2282350 Herst.-Nr.: BSK-W1016 EAN/GTIN: 4012196896233 |
| |
|
| | |
| Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 091016 und Typ BSK 121016. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals. Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: schraubbar, Kanalbreite innen: 160 mm, Kanalhöhe innen: 105 mm Maße (mm): 101x50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSK-W1016 | Ident Code: | 7215324 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,724* | € 47,394* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,07* | € 48,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,71* | € 49,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,8175* | € 53,2475* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,5525* | € 54,5425* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6621* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|