| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25973892 Herst.-Nr.: 7215324 EAN/GTIN: 4012196896233 |
| |
|
| | |
| Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W1016 Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 091016 und Typ BSK 121016. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals. Weitere Informationen: | | Kanalhöhe innen: | 105 mm | Kanalbreite innen: | 160 mm | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | schraubbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,814* | € 47,234* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,94* | € 48,47* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,13* | € 49,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,3775* | € 52,9275* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,5925* | € 54,2225* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4776* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|