Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W1016


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012-25973892
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215324
EAN/GTIN:
     4012196896233
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W1016

Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 091016 und Typ BSK 121016. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
105 mm
Kanalbreite innen:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, Kabelhalteklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,524*
€ 47,154*
€ 5,46*
ab € 36,99*
€ 48,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 49,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,5675*
€ 52,9275*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,5225*
€ 54,2225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215327
ab € 1,93976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.