| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2196021 Herst.-Nr.: G4731 EAN/GTIN: 4012740880589 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 2m Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 2000 mm, Polzahl: 3, Kabeldurchmesser: 11 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Brandlast: 1,53 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Netzstecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G4731 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 9,96* | € 12,01* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,12* | € 14,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,22* | € 14,32* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,23* | € 14,33* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,44* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|