Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußleitung 2000mm G 4731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85942785
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     G4731
EAN/GTIN:
     4012740880589
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker
hager anschlussleitung 3-adrig

Anschlußleitung 2000mm G 4731

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 2m
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Netzstecker
Gesamtlänge:
2000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 12,01*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 14,18*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,22*
€ 14,32*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 14,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.