Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstangenrohr M60 starr halofr. mittl.Druckbeansp.gr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2125126
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FPKU-EM-F-H063
EAN/GTIN:
     4013960180497
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-EM-F-H0 ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau sowie für alle Standard-Aufputzanwendungen. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-22 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: grau, Außendurchmesser: 63 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 57,8 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -45...90 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: starr, mit Muffe: true, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N) Außen-Ø (mm): 63 VPE: 21 m Innen-Ø (mm): 57,8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FPKU-EM-F-H063
Ident Code:
23210063
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoffrohr grau 3 meter, schutzschlauch, kunststoffrohr starr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
21
€ 7,90*
ab € 13,36694*
€ 16,33694*
1 Tag
42
3
€ 5,90*
ab € 16,8888*
€ 21,5288*
26 Tage
nicht lagernd
21
€ 5,80*
ab € 21,00*
€ 24,93*
Lager 6318
unbekannt
21
€ 5,50*
ab € 25,012*
€ 29,452*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Meter
€ 29,452*
€ 35,04788
pro Meter
ab 30 Meter
€ 28,832*
€ 34,31008
pro Meter
ab 60 Meter
€ 28,172*
€ 33,52468
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 25,012*
€ 29,76428
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 25,012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter
Mindestbestellmenge: 21 Meter ( entspricht € 618,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.