Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 63,0x57,8 starr FPKu-EM-F-H0 6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-53526
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23210063
EAN/GTIN:
     4013960180497
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 63,0x57,8 starr FPKu-EM-F-H0 63 gr Werkstoff sonstige, Halogenfrei, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten starr, Mit Muffe, Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Innendurchmesser 57,8mm, Außendurchmesser 63mm, Betriebstemperatur -45 ...

90°C, Farbe grau, 3 m Stange mit Muffe, VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
57.8 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoffrohr grau 3 meter, schutzschlauch, kunststoffrohr starr, Cupa-Rohr, FPKu-EM, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Steckrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
21
€ 7,90*
ab € 13,40694*
€ 16,30694*
2 Tage
36
3
€ 5,90*
ab € 16,8788*
€ 21,6588*
Lager 5382
nicht lagernd
21
€ 5,80*
ab € 20,98*
€ 25,06*
26 Tage
unbekannt
21
€ 5,50*
ab € 25,002*
€ 29,522*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Meter
€ 25,06*
€ 29,82
pro Meter
ab 30 Meter
€ 24,58*
€ 29,25
pro Meter
ab 60 Meter
€ 24,18*
€ 28,77
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 20,98*
€ 24,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter
Mindestbestellmenge: 21 Meter ( entspricht € 526,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.