- schweres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - schwere Druckfestigkeit - korrosionsbeständig gegen Säuren und Laugen ...
Starres halogenfreies Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO, metrisch aus Spezialkunststoff, grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit, in Stangen zu 3 m, handelsublich mit einseitig angeformter Muffe. ...
Starres halogenfreies Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO, metrisch aus Spezialkunststoff, grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit, in Stangen zu 3 m, handelsublich mit einseitig angeformter Muffe. ...
FPKu-EM-F-H0 ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird di...
FPKu-ES-F ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, mit verstärkter Wandung, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet ...