Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2110291
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     VES-E25
EAN/GTIN:
     4013960234381
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische endtülle
endtülle
edelstahl endtülle
VES-E ist eine Edelstahl-Steckendtülle aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird diese Steckendtülle für die Edelstahlrohre V2 Steck-ES und V4 Steck-ES. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Edelstahl, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl, Werkstoff: Metall, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: true, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet VPE: 5 Größe: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
VES-E25
Ident Code:
20890025
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 34,53*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 27,5981*
€ 34,6081*
5
Frei Haus
ab € 28,914*
€ 35,584*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 29,2074*
€ 35,9074*
2 Tage
45
1
€ 5,80*
ab € 28,80*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,9074*
€ 42,72981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,2074*
€ 41,89681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,1374*
€ 40,62351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,2074*
€ 34,75681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,537* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.