Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Steckendtülle f.VA Steck-ES VES-E 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Steckendtülle VES-E, V4A, 25 mm
Edelstahl-Steckendtülle VES-E, V4A, 25 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25018866
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20890025
EAN/GTIN:
     4013960234381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische endtülle
endtülle
edelstahl endtülle

Edelstahl-Steckendtülle f.VA Steck-ES VES-E 25

VES-E ist eine Edelstahl-Steckendtülle aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird diese Steckendtülle für die Edelstahlrohre V2 Steck-ES und V4 Steck-ES. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 34,53*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 27,5981*
€ 34,6081*
5
Frei Haus
ab € 28,914*
€ 35,584*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 29,2074*
€ 35,9074*
2 Tage
45
1
€ 5,80*
ab € 28,80*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 172,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.