Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Edelstahl-Steckendtülle f.VA Steck-ES VES-E 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-239257
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20890025
EAN/GTIN:
     4013960234381
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische endtülle
endtülle
edelstahl endtülle
Fränkische Edelstahl-Steckendtülle f.VA Steck-ES VES-E 25 Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 25mm, Farbe natur, Für Edelstahlrohre V2 Steck-ES und V4 Steck-ES, Werkstoff V4A (1.4571)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlendtülle, Edelstahlsteckendtülle, Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle, Stahlrohr-Endtülle, Steckendtülle, VA-Steck
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 27,5881*
€ 34,6081*
5
Frei Haus
ab € 28,754*
€ 35,654*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 28,9874*
€ 36,0074*
1
€ 5,46*
ab € 27,69*
€ 37,26*
Lager 5382
53
1
€ 5,80*
ab € 28,72*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.