Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler M12 Haubenversion Ex SAI-8-M4PEXIZ1OL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2025237
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1894380000
EAN/GTIN:
     4032248508778
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Sensorkabel
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder. Höhe: 41,5 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 60 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...60 °C, Betriebsspannung: 30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 0,8 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 0,8 A, Schutzart (IP): IP67, mit LED-Anzeige: false, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M12, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 2, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers: PBT, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,14...1,5 mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-8-M4PEXIZ1OL
Ident Code:
1894380000
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sensorkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,43*
€ 140,34*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,44*
€ 146,40*
€ 4,98*
ab € 135,33*
€ 163,20*
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 169,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,51*
€ 176,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1917400000
€ 28,66*
Zubehör
Weidmüller
1609940000
€ 0,18587*
Zubehör
Weidmüller
2330260000
€ 1,28*
Zubehör
Weidmüller
1920000000
€ 204,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.