Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Verteiler Komplett-Modul SAI08DVPP#1894380000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Haubenversion Ex, M12, 30 V, A-codiert, LED: Nein, Initiator LED: Nein, Beschaltungstyp: 2-Leiter
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Haubenversion Ex, M12, 30 V, A-codiert, LED: Nein, Initiator LED: Nein, Beschaltungstyp: 2-Leiter
Artikel-Nr.:
     3517A-50069371
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1894380000
EAN/GTIN:
     4032248508778
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Sensorkabel

Sensor-/Aktor-Verteiler Komplett-Modul SAI08DVPP#1894380000

Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..1,5 mm²
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
2
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
0,8 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sensorkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,43*
€ 140,34*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,44*
€ 146,40*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 135,33*
€ 163,20*
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 169,94*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,51*
€ 176,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1917400000
€ 28,70*
Zubehör
Weidmüller
1609940000
€ 0,18587*
Zubehör
Weidmüller
2330260000
€ 1,28*
Zubehör
Weidmüller
1920000000
€ 204,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.