Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1744731 Herst.-Nr.: IE-PS-RJ45-TH-BK EAN/GTIN: 4032248645695 |
| |
|
| | |
| RJ45-Steckverbinder konfektionierbar Farbe: sonstige, Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: Crimp, Geschirmt: true, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Spezialwerkzeug notwendig: false Ausführung: Crimp, m. Knickschutz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-PS-RJ45-TH-BK | Ident Code: | 1963590000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,921* | € 2,581* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,93* | € 2,61* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,07* | € 2,81* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,11* | € 2,85* | | | | | 45 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,117* | € 2,857* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|