Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 28x28mm weiß MB4A-PA66-WH(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1661664
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28469
EAN/GTIN:
     5022660020803
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Selbstklebender Befestigungssockel. Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen. Größtmögliche Klebefläche. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist. Farbe: weiß, Breite: 28 mm, Höhe: 4,7 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 28 mm, Einsatztemperatur: -40...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben Maße LxBxH (mm): 28x28x4,7 Binderbreite max. (mm): 5,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
MB4A-PA66-WH(100)
Ident Code:
151-28469
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2934*
€ 0,425*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,491*
€ 0,621*
2 Tage
1500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,49789*
€ 0,63789*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5017*
€ 0,6417*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,591*
€ 0,751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,106*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,1446*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,133*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3818*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,6158*
Ähnlich
RS Pro
2138523
ab € 23,15*
Ähnlich
RS Pro
2040247
ab € 16,86*
Ähnlich
Wetec
BE 29
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.