Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekoffer Ledertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1619023
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     002103LS
EAN/GTIN:
     4003773052302
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
LWL Abisolierwerkzeug
Lehrlingskoffer
Werkzeugtasche aus starkem Rindsleder mit Vortasche, Seitenteile und Bodenwanne aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, mit 24 Marken-Qualitätswerkzeugen bestückt. 4 verschiedene KNIPEX-Zangen, 9 verschiedene WERA-Schraubendreher, PICARD Hammer und Fäustel und weitere Werkzeuge, z.B. von RENNSTEIG Alle Zangen und Schraubendreher VDE-Geprüft ! Gesamtbelastbarkeit: 15 kg Lieferumfang: 1 x VDE Kombizange 180 mm 1 x VDE Flachrundzange 160 mm 1x VDE Seitenschneider 160 mm 1x VDE Abisolierzange 160 mm 1x VDE Kabelmesser 1x Kabelmesser mit Hakenklinge 1x VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 80 mm 1x VDE Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 100 mm 1x VDE Schlitz- Schraubendreher 5,5 x 125 mm 1x VDE Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150 mm 1x VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Philips PH 1 1x VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Philips PH 2 1x VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 1 1x VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 2 1x Spannungsprüfer, einpolig 1x Elektriker-Meißel 250 x 10 mm 1x Steinmeißel 250 mm 1x Schlosserhammer 300 g 1x Fäustel 1000 g 1x Wasserpinsel 1x Malerspachtel 1x Gipsmulde 1x Zimmermannsblei.jpgt 1x PUK®-Handsäge Gesamtzahl der Werkzeuge: 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
KNIPEX C. Gustav Putsch KG
Produkt Typ:
002103LS
Ident Code:
0305230
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 207,01*
€ 235,72*
Frei Haus
ab € 227,51*
€ 257,32*
Frei Haus
ab € 230,46*
€ 259,74*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,03*
€ 265,14*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 237,09*
€ 267,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.