Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex-Werk VDE-Werkzeugtasche 24-teilig 00 21 03 L S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-667665
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 03 L S
EAN/GTIN:
     4003773052302
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
LWL Abisolierwerkzeug
Lehrlingskoffer
Knipex-Werk VDE-Werkzeugtasche 24-teilig 00 21 03 L S Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 4, Anzahl der Torx-Schraubendreher 0, Anzahl der Zangen 4, Anzahl der Ringschlüssel 0, Anzahl der Steckschlüssel 0, Anzahl der Ring-Maulschlüssel 0, Anzahl der Stecknüsse 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel 0, Anzahl der Gabelschlüssel 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel 0, Anzahl der Knarren 0, Anzahl der Steckeinsätze 0, Anzahl der Bit-Einsätze 0, Anzahl der Drehstifte 0, Anzahl der Meißel und Punzen 2, Anzahl der Hämmer 2, Anzahl der Sägen 1, Anzahl der Feilen 0, Anzahl der Holzbohrer 0, Anzahl der Steinbohrer 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0, Anzahl der Führungsbohrer 0, Anzahl der Stufenbohrer 0, Anzahl der Randversenker 0, Anzahl der Lochsägen 0, Anzahl der Kabelschneider 2, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge 0, Anzahl der Messgeräte 0, Anzahl der Testwerkzeuge 1, Gesamtzahl der Werkzeuge 24, Verpackung Tasche, Werkzeugtasche aus starkem Rindsleder mit Vortasche, Seitenteile und Bodenwanne aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, mit 24 Marken-Qualitätswerkzeugen bestückt.

Gesamtbelastbarkeit: 15 kg.

Lieferumfang: 1x Schraubendreher 1160i 2,5 9W 031580-00, 1x Schraubendreher 1160i 3,5 9W 031582-00, 1x Schraubendreher 1160i 5,5 9W 031587-00, 1x Schraubendreher 1160i 6,5 9W 031588-00, 1x Spannungspruefer 1-polig 9W 465608-00, 1x Schraubendreher 1162i PH1 9W 031601-00, 1x Schraubendreher 1162i PH2 9W 031603-00, 1x Schraubendreher 1165i PZ1 9W 031611-00, 1x Schraubendreher 1165i PZ2 9W 031613-00, 1x Maurermeißel 250 mm 9R 340 250 1RBL-00, 1x Elektrikermeißel 250 mm 9R 361 252 1RBL-00, 1x Zimmermannsbleistift 9S 15212-00, 1x Gipsbecher 127 x 94 9P 75063-000-00, 1x Wasserpinsel 9P 75040-015-00, 1x Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig 9M 3185-04-00, 1x Kabelmesser B16 165 20-00, 1x Kabelmesser unverpackt 98 52 U-01, 1x Schlosserhammer, 300 g 9P 3003010119-00, 1x Faeustel, 1000g 9P 3010030119-00, 1x Säge 9H 306125-00, 1x Kombizange unverpackt 03 06 180 U-01, 1x Flachrundzange m.

S.

unverpackt 25 06 160 U-01, 1x Abisolierzange unverpackt 11 06 160 U-03, 1x Seitenschneider unverpackt 70 06 160 U-01

Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
24
Heizung-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Tasche
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeugtasche 24-teilig, Schraubendreherset, Set, VDE-Schraubendreherset, VDE-Zangenset, Werkzeug, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 208,20*
€ 232,80*
Frei Haus
ab € 227,84*
€ 253,67*
Frei Haus
ab € 231,09*
€ 256,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 234,72*
€ 261,40*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 419,98*
€ 439,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,98*
€ 499,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.