Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrlingskoffer VDE Ledertasche 002103LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Werkzeugtasche 24-teilig 00 21 03 L S
VDE-Werkzeugtasche 24-teilig 00 21 03 L S
Artikel-Nr.:
     262-03035672
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     002103LS
EAN/GTIN:
     4003773052302
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
LWL Abisolierwerkzeug
Lehrlingskoffer
Lehrlingskoffer VDE Ledertasche 002103LS
Weitere Informationen:
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Gewindebohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Inbusschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Säbelsägeblätter:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Wasserwaagen:
0
Anzahl der Zangen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
24
Verpackung:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeugtasche 24-teilig, Abisolierset, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Abmantelset, Antenneninstallationsmaterial, Aufdrehhilfe für F-Stecker, Bitbox, Bohrerset, Dübelbox, Dübelset, Erweiterungskit, F-Adapter, F-Anschlusskabel, F-Quickstecker, F-Stecker, F-Verbinder, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstallation, Hammerbohrer, Hammerbohrersortiment, Hartschalenkoffer, Kabelbinder-Box, Kabelbinderdose, Kabelbinder-Set, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Lochsäge, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, LWL-Montagekoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Mini Termination Kit, Montageset für Antenneninstallation, Monteurkoffer, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Multi-Key-Set, Opti-Jack-Montagekoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraube, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicestation, Set, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,01*
€ 235,72*
Frei Haus
ab € 227,51*
€ 257,32*
Frei Haus
ab € 230,46*
€ 259,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,03*
€ 265,14*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 237,09*
€ 267,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.