| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26206866 Herst.-Nr.: 00 21 03 L S EAN/GTIN: 4003773052302 |
| |
|
| | |
| VDE-Werkzeugtasche 24-teilig 00 21 03 L S 00 21 03 L S Lehrlingstasche Classic Elektro Bestückt mit 24 Markenwerkzeugen teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe. Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt. Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite. Mit verzinkter Bodenschale. Weitere Informationen: | | Elektromonteur-Set: | nein | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Verpackung: | Tasche | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeugtasche 24-teilig, Werkzeug, Set, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugset |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 207,01* | € 235,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,51* | € 257,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,46* | € 259,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 236,03* | € 265,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 237,09* | € 267,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|