Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1606269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSB162-2RE
EAN/GTIN:
     3165140472050
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Elektro-Schlagbohrer
Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE. Die kabelgebundene GSB 162-2 RE Professional ist eine leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen einschließlich Diamanttrockenbohren. Der extrem starke 1.500-Watt-Motor mit hoher Überlastkapazität und hohem Drehmoment eignet sich ideal für kraftintensive und schwere Anwendungen. Ihre Drehzahl wurde speziell optimiert, um einen schnellen Bohrfortschritt bis 162 mm Durchmesser auch bei Verwendung von Diamantbohrkronen im schlagfreien Betrieb zu ermöglichen. Die Überlastkupplung der Schlagbohrmaschine sorgt für einen erhöhten Anwenderschutz auch bei Arbeiten in zähem Material. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Die GSB 162-2 RE Professional verfügt über Funktionen wie Wiederanlaufschutz und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff (2 608 025 205), Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045), Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057) Breite: 97 mm, Höhe: 175 mm, Spannung: 230 V, Länge: 464 mm, Nennleistungsaufnahme: 1500 W, Maschinengewicht: 4,8 kg, Bohrfutter-Spannweite: 3...16 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 14 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 20 mm, Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 30 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 50 mm, Max. Drehmoment: 17 Nm, Werkzeugaufnahme: sonstige, Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: 82 mm, Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: 82 mm, Leistungsabgabe: 840 W, Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: 162 mm, Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: 82 mm, Max. Schlagzahl: 43350 1/min, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...750 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 1800 1/min
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GSB162-2RE
Ident Code:
060118B000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,35*
€ 474,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,50*
€ 478,43*
€ 4,90*
ab € 441,65*
€ 482,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 454,3645*
€ 492,3145*
€ 5,95*
ab € 462,27*
€ 503,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,3145*
€ 585,8543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,7145*
€ 581,5703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,3845*
€ 554,9976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,6945*
€ 548,2265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,3645*
€ 540,6938
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,20*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,83*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,35*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,90*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,77*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,78*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,28*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,21*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.