Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-060118B000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060118B000
EAN/GTIN:
     3165140472050
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Elektro-Schlagbohrer
Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, Die kabelgebundene GSB 162-2 RE Professional ist eine leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen einschließlich Diamanttrockenbohren. Der extrem starke 1.500-Watt-Motor mit hoher Überlastkapazität und hohem Drehmoment eignet sich ideal für kraftintensive und schwere Anwendungen. Ihre Drehzahl wurde speziell optimiert, um einen schnellen Bohrfortschritt bis 162 mm Durchmesser auch bei Verwendung von Diamantbohrkronen im schlagfreien Betrieb zu ermöglichen. Die Überlastkupplung der Schlagbohrmaschine sorgt für einen erhöhten Anwenderschutz auch bei Arbeiten in zähem Material. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Die GSB 162-2 RE Professional verfügt über Funktionen wie Wiederanlaufschutz und Drehzahlvorwahl. Handwerkerkoffer. Zusatzhandgriff (2 608 025 205). Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045). Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Maschinengewicht:
4.8 kg
Bohrfutter-Spannweite:
3 mm | 16 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
14 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
50 mm
Max. Drehmoment:
17.0 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 5/8"-16 UNF
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
82 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
82 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
162 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
82 mm
Max. Schlagzahl:
43350 1/min
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 750 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1800 1/min
Länge:
464 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
175 mm
Leistungsabgabe:
840 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
23.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
0.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
332 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
547 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
152 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
332 x 547 x 152 mm
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1500 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
750 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 750 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
1800 min-1
Abgabeleistung:
840 W
Gewicht:
4.8 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
97 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
464 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
175 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
12750 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
30600 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 12750 / 30600 bpm
Bohr-Ø Holz, von:
50 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
32 mm
Bohr-Ø Holz:
50 / 32 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
20 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
14 mm
Bohr-Ø Stahl:
20 / 14 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
555 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1300 min-1
Nenndrehzahl:
555 / 1300 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
17.0 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
5.0 Nm
Nenndrehmoment:
17.0 / 5.0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde:
5/8"-16 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.:
3 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
16 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
3 - 16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
162 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis:
82 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
162 / 82 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
23.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
0.0 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen und Diamanttrockenbohren
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem kraftvoller 1500-Watt-Motor mit Überlastkapazität und hohem Drehmoment, ideal für schwere Anwendungen | Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm | Überlastkupplung für einen erhöhten Anwenderschutz auch bei Arbeiten in zähem Material
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | Zusatzhandgriff (2 608 025 205) | Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045) | Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057)
SOL Date:
01.01.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Bruttogewicht:
7,4 kg
Nettogewicht:
7,3 kg
Volumen:
27,604 dm3
Abmessung Länge:
547 mm
Abmessung Breite:
332 mm
Abmessung Höhe:
152 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,55*
€ 565,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,21*
€ 550,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,90*
€ 538,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,45*
€ 532,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,78*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,94*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,97*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,45*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,42*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,25*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,33*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.