Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-726962
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060118B000
EAN/GTIN:
     3165140472050
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Elektro-Schlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060118B000, Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE. Die kabelgebundene GSB 162-2 RE Professional ist eine leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen einschließlich Diamanttrockenbohren. Der extrem starke 1.500-Watt-Motor mit hoher Überlastkapazität und hohem Drehmoment eignet sich ideal fürkraftintensive und schwere Anwendungen. Ihre Drehzahl wurde speziell optimiert, um einen schnellenBohrfortschritt bis 162 mm Durchmesser auch bei Verwendung von Diamantbohrkronen im schlagfreien Betrieb zu ermöglichen. Die Überlastkupplung der Schlagbohrmaschine sorgt für einen erhöhten Anwenderschutz auch bei Arbeiten in zähem Material. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Die GSB 162-2 RE Professional verfügt über Funktionen wie Wiederanlaufschutz und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff (2 608 025 205), Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045), Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7300 GRAMM
Abgabeleistung:
840 W
Bohrfutterspannbereich, min.:
3 mm
Bohr-Ø Holz:
50 / 32 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
162 / 82 mm
Bohr-Ø Stahl:
20 / 14 mm
Bohrspindelanschlussgewinde:
5/8''-16 UNF
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 750 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
1800 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
17.0 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
5.0 Nm
Nenndrehmoment:
17.0 / 5.0 Nm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
555 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1300 min-1
Nenndrehzahl:
555 / 1300 min-1
Nenneingangsleistung:
1500 W
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
30600 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 12750 / 30600 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
6.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
23.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Service Geräte:
B
Spannung, elektrisch:
230 V
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.0 m/s²
Volumen:
27,604 dm3
Werkzeugaufnahme:
5/8''-16 UNF
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,35*
€ 474,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,50*
€ 478,43*
€ 4,90*
ab € 441,65*
€ 482,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 454,3645*
€ 492,3145*
€ 5,95*
ab € 462,27*
€ 503,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,46*
€ 565,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,44*
€ 539,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,20*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,84*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,35*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,90*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,77*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,78*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,28*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,21*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.