Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Solo Version in L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1417211
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSR18V-55
EAN/GTIN:
     4059952509303
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage für Gerät Nennspannung: 18 V, Bohrfutter-Spannweite: 1,5...13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 35 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 35 mm, Max. Drehmoment: 55 Nm, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Drehmomenteinstellung: 28...55 Nm, Gewicht ohne Akkupack: 1 kg, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...460 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0...1800 1/min, mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GSR18V-55
Ident Code:
06019H5203
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Winkelschrauber (Akku), Mittegriffschrauber (Akku), Impulsschrauber (Akku), Pistolengriffschrauber (Akku)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 142,29*
€ 4,90*
ab € 118,11*
€ 143,73*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 144,43*
€ 5,95*
ab € 122,33*
€ 145,47*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,2345*
€ 161,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,6545*
€ 192,3689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,2145*
€ 190,6553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,9445*
€ 176,054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,7545*
€ 169,8779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,2345*
€ 162,1191
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,06*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,14*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,80*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,61*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,16*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,89*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,31*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 168,74*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,46*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 11,02*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,51*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,56*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.