Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-1289611 Herst.-Nr.: 30000468 EAN/GTIN: 4010312322291 |
| |
|
|  |  |
 | Funk-Fenstergriffsensor alu lackiert, anthrazit matt und reinweiß 120x35x7mm, mit Batterie (Lebensdauer 7 Jahre). Montage hinter einem Standard-Fenstergriff mit 7mm Vierkant und variabler oder fester Stiftlänge. Smart Home-Sensor. Funk-Sendetelegramme für die Fensterstellungen offen, gekippt und geschlossen. Statustelegramm alle 15 Minuten. Montage ganz einfach unter einem Standard-Fenstergriff: Griff abschrauben, Sensor aufsetzen, Griff anschrauben. In einzelnen Fällen ist durch den Einsatz des FFG7B- der Vierkantstift des Fenstergriffs zu kurz und kann durch den Einsatz des Zubehörs Stiftverlängerung SV7x7x14 verlängert werden. Stromversorgung: sonstige, Reichweite: 30 m, Rollingcode-System: false, Anzahl der Befehle: 3, Funktaster unter Putz: false, Funkfrequenz: 868 MHz, mit Funkhandsender: false, mit Funkcodiergerät: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | FFG7B-AM | Ident Code: | 30000468 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kontaktschalter, Grenzwertschalter, Grenzwertgeber, Kontaktgeber |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 46,43* | € 60,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 46,68* | € 60,43* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 46,84* | € 61,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,89* | € 62,16* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 49,50* | € 64,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|