Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 868MHz 3k IP20 Batt UKW UKW(FM) FFG7B-AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     262-B852E22
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000468
EAN/GTIN:
     4010312322291
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor
Funksender 868MHz 3k IP20 Batt UKW UKW(FM) FFG7B-AM
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
3
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
30 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 46,43*
€ 60,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,68*
€ 60,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,84*
€ 61,10*
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 62,16*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,50*
€ 64,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000031
€ 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.