Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Fenstergriffsensor FFG7B-am


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     6012B-63863844
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000468
EAN/GTIN:
     4010312322291
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor

Funk-Fenstergriffsensor FFG7B-am

Funk-Fenstergriffsensor alu lackiert, anthrazit matt und reinweiß 120x35x7mm, mit Batterie (Lebensdauer 7 Jahre). Montage hinter einem Standard-Fenstergriff mit 7mm Vierkant und variabler oder fester Stiftlänge. Smart Home-Sensor. Funk-Sendetelegramme für die Fensterstellungen offen, gekippt und geschlossen. Statustelegramm alle 15 Minuten. Montage ganz einfach unter einem Standard-Fenstergriff: Griff abschrauben, Sensor aufsetzen, Griff anschrauben.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
3
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 46,43*
€ 60,30*
€ 5,95*
ab € 46,68*
€ 60,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,84*
€ 61,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 62,16*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,50*
€ 64,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000031
€ 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.