| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1289402 Herst.-Nr.: LP-CC-6/10 EAN/GTIN: 0051712180412 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom Nennstrom: 0,6 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC/DC, Auslösecharakteristik: CC, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 200 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | LOWPEAKCCTIMEDELAYLP-CC-6-10 | Ident Code: | LP-CC-6/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,45* | € 45,57* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 38,43* | € 45,62* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,561* | € 45,961* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,08* | € 53,86* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 47,40* | € 55,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 456,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|