Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1195441 Herst.-Nr.: GBVDM012 EAN/GTIN: 4012002248379 |
| |
|
| | |
| Montageplatte für Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2x RJ45 19,3x14,8mm. Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik verschiedener Hersteller zum Einsatz in Adapterrahmen GBVDMR45. Farbe: sonstige, Anwendung: Gerätebecher, Anzahl der einfachen Öffnungen: 2, Installationstechnik: Keystone, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: rasten, geeignet für Beschriftungsfeld: false, mit Beschriftungsfeld: false, Anzahl der quadratischen Öffnungen: 1, Blindplatte: false, Länge der Abdeckplatte: 51 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GBVDM012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,82* | € 5,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,97* | € 5,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,01* | € 5,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,02* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|