Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f. Adapter RJ45 GBVDM012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25184366
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GBVDM012
EAN/GTIN:
     4012002248379
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckung Hager
Adapterrahmen
Montageplatte

Montageplatte f. Adapter RJ45 GBVDM012

Montageplatte für Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2x RJ45 19,3x14,8mm. Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik verschiedener Hersteller zum Einsatz in Adapterrahmen GBVDMR45.
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
51 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
2
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Keystone
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Abdeckrahmen, Rahmen, hager rahmen grau, adapterrahmen, hager montageplatte, Abdeckplatte, Gerätebecher-Abdeckplatte, Geräteabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 5,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 5,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 5,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 5,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,91*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GMKRJ45
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.