| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40767286 Herst.-Nr.: GMKUSB2A EAN/GTIN: 4012740981873 |
| |
|
| | |
| Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A GMKUSB2A Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr. Keystone Anschlusseinheit USB 2.0 Typ A, mit 0,2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | USB | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0,2 m | Mit Abschlusswiderstand: | nein | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,57* | € 14,97* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,66* | € 15,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,73* | € 15,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,82* | € 15,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,47* | € 16,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|