Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Ordnerregal für Standard-Ordner - Grundfeld HxBxT 2325x1005x600 mm 6 Fachbö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-34310-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-34310-60
EAN/GTIN:
     4250797503468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Ordnerregal für Standard-Ordner - Grundfeld HxBxT 2325x1005x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt 6 Stahl-Fachböden für 6 Ordner-Ebenen (ohne Deckel) Fachlast 80 kg Feldlast 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,16 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,93*
€ 299,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,54*
€ 328,03*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 309,51*
€ 373,65*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.