Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafeComfort Chemikalienschutzanzug, Modell H, PSA Kat. III Typ 5/6, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikeldetailansicht Kapuze Front
Artikeldetail Reißverschluss
Artikeldetail Rücken
Artikel-Nr.:
     6266-910782
Hersteller:
     P. Glatzeder GmbH
Herst.-Nr.:
     910782
EAN/GTIN:
     4260503117827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe 3XL

Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und bedingt sprühdicht. EN ISO 13982-1, EN 13034

Komfort

  • Unvergleichlicher Tragekomfort und hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement durch schweißabsorbierende Innenseite und atmungsaktive Aussenseite
  • Das innenliegende Mikrofilamenten-Vlies garantiert ein weiches Tragegefühl und ist besonders hautfreundlich
  • Die Aussenseite bietet hervorragenden Barriereschutz gegen Partikel und Aerosole, ist angenehm im Touch und extrem geräuscharm
  • Die Innenseite nimmt das 4-fache des Eigengewichts an Flüssigkeit auf und trocknet noch während der Arbeiten
  • Kein Hitzstress bei längeren Tätigkeiten und warmer Arbeitsumgebung

Design

  • Taillen-Gummizug für optimalen Sitz
  • Zwei-Wege-Reißverschluß
  • Weiche Abschlüße mit Gummizügen an Armen und Beinen
  • dreiteilige Kapuze für eine gute Passform und uneingeschränkte Sicht

Schutz

  • Antistatisch ausgerüstet und frei von Silikon
  • PSA Kategorie III: Erfüllt die CE-Normen EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5), EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
  • Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
  • Hervorragender Schutz bei hoher Staubbelastung

Material

  • Bi-Komponenten-Mikrofilamentenvlies Truetec®
  • Flächengewicht: 50 g/m²
  • Innenseite ist zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1
Weitere Informationen:
Körperhöhe:
192 – 200 cm / 75 – 79 Inch
Brustumfang:
124 – 132 cm / 49 – 52 Inch
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug, chemieschutz-overall chemikalienschutzanzug einwegoverall schutzanzug chemieschutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
P. Glatzeder GmbH
910788
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.