Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6076242 Herst.-Nr.: TS8610605 EAN/GTIN: 4028177693845 |
| |
|
| | |
| TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 600x2000 mm Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS8610605 | Ident Code: | 8610605 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,38* | € 439,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 389,70* | € 452,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 396,96* | € 458,35* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 400,09* | € 461,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 416,45* | € 483,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|