Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 600x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8610.605
Rittal TS 8610.605
Artikel-Nr.:
     C513-8610605
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8610605
EAN/GTIN:
     4028177693845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 600x2000 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177693845
Herstellerartikelnummer:
8610605
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008610605
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8610605, TS SICHTTÜR ALUMINIUM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8610605
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Glastür, Schrank Tür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,38*
€ 516,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,11*
€ 493,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,70*
€ 482,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.