Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP55 ST H2000xB600mm TS8610.605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal TS 8610.605
Rittal TS 8610.605
Artikel-Nr.:
     262-C880E86
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8610605
EAN/GTIN:
     4028177693845
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Sichttür IP55 ST H2000xB600mm TS8610.605
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
600 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
2000 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,38*
€ 439,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,70*
€ 452,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 396,96*
€ 458,35*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 400,09*
€ 461,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,45*
€ 483,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,21*
€ 538,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.