Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5823166 Herst.-Nr.: IE-C7FS8LE-305M EAN/GTIN: 4050118146387 |
| |
|
| | |
| Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 12088 kg/km, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: 7, Leiter-Material: Kupfer, Schirm über Verseilelement: Geflecht, Mantelmaterial: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -20...60 °C, Schutzmantel: sonstige, Ader-Zahl: 8, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: true, Raucharm nach IEC 61034-2: true, Raucharm nach EN 61034-2: true, NVP-Wert: 78 %, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Leiter-Oberfläche: blank, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, AWG-Größe: 27, Spezifizierung Aderisolation: Polyethylen (PE), Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Material Bewehrung: Kupfer, Kabelgeometrie: rund Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-305M | Ident Code: | 1344690000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, cat7, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,41* | € 490,35* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 432,61* | € 490,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 437,01* | € 495,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 439,94* | € 499,41* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,80* | € 507,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|