Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 600x625x400mm 12HE 19Zoll Montagerahmen vorne Sichttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2950868
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7507020
EAN/GTIN:
     4028177551411
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19')-Montagerahmen, 12 HE, BHT: 600x625x400 mm Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 625 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: ohne, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: false, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: sonstige HE: 12 Maße BxHxT (mm): 600x625x400
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7507020
Ident Code:
7507020
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 247,48*
€ 282,96*
€ 65,00*
ab € 247,59*
€ 284,84*
€ 6,78*
ab € 262,66*
€ 298,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 308,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,21*
€ 317,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 17,66*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 21,96*
Zubehör
Rittal
7507712
ab € 19,86*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,83*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,24*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,70*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,16*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,56*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,16*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.