Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 12HE 600x625x400mm DK 7507.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7507.020 12U Grau
Rittal DK 7507.020 12U Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-18455091
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507020
EAN/GTIN:
     4028177551411
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

FlatBox 12HE 600x625x400mm DK 7507.020

DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19"
)-Montagerahmen, 12 HE, BHT: 600x625x400 mm
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
625 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 247,48*
€ 282,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 247,59*
€ 284,84*
€ 6,78*
ab € 262,66*
€ 298,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 308,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,21*
€ 317,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 17,66*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 21,96*
Zubehör
Rittal
7507712
ab € 19,86*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,83*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,24*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,70*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,16*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,56*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,16*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.