Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Verteiler 1x12 PLE Volta IP30 DIN43870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2910336
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH12NC
EAN/GTIN:
     3250616614680
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinv. Volta HWV 1x12PLE IP30 Stahlblechtür. Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 348 mm, Höhe: 356,5 mm, Tiefe: 98 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 89 mm, Anzahl der Reihen: 1, Einbauhöhe: 321 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 314 mm, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false Baugröße: 1-reihig Steckklemmen 1,5-4mm²: 16xN + 11xPE Zugbügelklemme 1,5-25mm²: 3xN + 3xPE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VH12NC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,90*
ab € 46,66*
€ 59,97*
2 Tage
28
€ 5,80*
ab € 49,05*
€ 63,04*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 49,40*
€ 63,05*
Lager 6233
3 Tage
16
€ 75,00*
ab € 49,73*
€ 63,86*
€ 5,46*
ab € 51,57*
€ 65,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,39*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,46*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,92*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
VZ101N
ab € 15,58*
Zubehör
Hager
VZ121N
ab € 13,49*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,42*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,57*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 37,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.