Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HW-Verteiler Volta IP30 1x12PLE,DIN43870 VH12NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VH12NC Elektrische Verteilungsplatine
Hager VH12NC Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     5382E-27843
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH12NC
EAN/GTIN:
     3250616614680
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Hager HW-Verteiler Volta IP30 1x12PLE,DIN43870 VH12NC Montageart Hohlwand, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 12, Art des Deckels geschlossen, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Tiefe 94,5mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Schutzart (IP) IP30, Zum Einbau von Geräten bis 63 A.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz, Schutzklasse II, schutzisoliert.Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage.

Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar.

Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar.

Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar.

Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet undgebrannt, mit 15 mm Putzausgleich.

Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren.

Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff.

Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage.

Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür.

Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art des Deckels:
geschlossen
Mit transparentem Deckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
94.5 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, Verteilertür, hager aufputzverteiler 1 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,90*
ab € 46,66*
€ 59,97*
Lager 5382
28
€ 5,80*
ab € 49,05*
€ 63,04*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 49,40*
€ 63,05*
3 Tage
16
€ 75,00*
ab € 49,73*
€ 63,86*
€ 5,46*
ab € 51,57*
€ 65,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,39*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,46*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,92*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
VZ101N
ab € 15,58*
Zubehör
Hager
VZ121N
ab € 13,49*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,42*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,57*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 37,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.