| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579416 Herst.-Nr.: BP.NA.M16-M20S.PA.GN.K50 EAN/GTIN: 4050143238682 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen für nicht armierte Kabelverschraubungen; aus Metall mit doppelter Dichtung; Für Kabelverschraubungsgröße:; CG.NA*: M12-M20S / NPT1/4-NPT1/2"S; CG.EM*: M16-M20 / NPT3/8-NPT1/2"; Material: Polyamid; Farbe: P+F grün; Inhalt:; 50x Verschlussstopfen; 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | BP.NA.M16-M20S.PA.GN.K50 | Ident Code: | 309663 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pa m16x1,5, verschluss stopfen, kabelverschraubung m16, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,73* | € 22,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,86* | € 22,38* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,99* | € 22,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,97* | € 22,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,96* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,97* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|