| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91845020 Herst.-Nr.: 309663 EAN/GTIN: 4050143238682 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen 309663 Verschlussstopfen für nicht armierte Kabelverschraubungen aus Metall mit doppelter Dichtung Für Kabelverschraubungsgröße: CG.NA*: M12-M20S / NPT1/4-NPT1/2S CG.EM*: M16-M20 / NPT3/8-NPT1/2 Material: Polyamid Farbe: P+F grün Inhalt: 50x Verschlussstopfen 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,74* | € 22,22* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,80* | € 22,34* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,94* | € 22,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,95* | € 22,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,89* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,74* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|