Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8906004 Herst.-Nr.: MWA1221SA4 EAN/GTIN: 4012197253677 |
| |
|
| | |
| Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung. Breite: 210 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 65 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 Ti (1.4571), Länge: 32,5 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 1,2 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: true, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MWA1221SA4 | Ident Code: | 6424442 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,92* | € 25,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,94* | € 26,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,91* | € 26,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,68* | € 28,20* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,42* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|