Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x20 B210mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x20 B210mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x20 B210mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6424442
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6424442
EAN/GTIN:
     4012197253677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
obo bettermann wand-und stielausleg...
hängestielausleger obo
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
Weitere Informationen:
Länge:
32.5 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: wand- und stielausleger, Ausleger, Profilschienenausleger, Wandausleger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.