Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Stielausleger MWA 12 21S A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Stielausleger MWA 12 21S A4
Wand- und Stielausleger MWA 12 21S A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-80962903
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6424442
EAN/GTIN:
     4012197253677
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
obo bettermann wand-und stielausleg...
hängestielausleger obo

Wand- und Stielausleger MWA 12 21S A4

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
210 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wand- und stielausleger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 23,90*
€ 5,46*
ab € 17,41*
€ 24,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,96*
€ 26,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,77*
€ 27,32*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,60*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.