| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8790766 Herst.-Nr.: V3-WM-BK1,5M-PUR-U-T-V1-G EAN/GTIN: 4050143256426 |
| |
|
| | |
| Y-Verbindungskabel M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig auf 2x M8-Buchse gewinkelt A-kodiert 3-polig, 2x PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: 1,5 m Betriebstemperatur: -...- °C, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V3-WM-BK1,5M-PUR-U-T-V1-G | Ident Code: | 275518 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,64* | € 34,52* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,94* | € 34,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,24* | € 35,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,74* | € 35,62* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,97* | € 35,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|